Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - façade - coffret S3D - H=800xL=600mm - NSYDS3HD86

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480986055
Réf. Sonepar
01887098605
Réf. Fournisseur
NSYDS3HD86
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


