Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - S3D - 1200x1000 - avec ferm. - NSYDS3D1210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480427237

Réf. Sonepar

01887042737

Réf. Fournisseur

NSYDS3D1210

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

1000 mm

hauteur:

1200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT S3D - haut. 1200x1000mm - 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²

Les Atouts de l'article:

Porte lisse pour PanelSeT S3D Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire La largeur nominale est de 1000 mm La hauteur nominale est de 1200 mm La porte est en tôle d’acier (RAL 7035) avec un indice IP66 Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°) La charge maximale est de 50 kg/m² La porte dispose de 1 serrure avec double barre de 3 mm



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric