Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - S3D acier - 1200x600 - avec fermet. - NSYDS3D126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480427282
Réf. Sonepar
01887042740
Réf. Fournisseur
NSYDS3D126
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
600 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


