🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - SF HD - 1200x600mm - NSYSFDHD126

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - SF HD - 1200x600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480937446

Réf. Sonepar

00002093744

Réf. Fournisseur

NSYSFDHD126

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

15.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine ext. - larg 1200x600mm - façade | partie arrière de l'enveloppe - PanelSeT SFHD - haut. 1200x600mm | 1 porte | 1 verrou. 4 pts | 1 cadre - tôle acier gris RAL7035 - ouv. révers. 120°

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte extérieure de hauteur 1200mm et largeur 600mm sans verrouillage pour les armoires PanelSeT SFHD permet de fermer et protéger l'avant ou l'arrière de l'armoire. La porte doit être montée à l'avant ou à l'arrière de l'armoire PanelSeT SFHD.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette installation est simple.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit est doté d'un revêtement C4H et d'une peinture en polyester.



Les Atouts de la gamme:

Pièces de rechange pour Enveloppes Universelles est la gamme qui garantit une maintenance facile et une longévité accrue de vos équipements. Ses produits sont conçus pour s'adapter parfaitement à vos besoins, assurant une disponibilité continue et une performance optimale.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité d'installation : ouverture pratique de 120°
  • Charnière gauche ou droite
  • Montée à l'avant ou l'arrière

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric