Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - SF HD - 1600X600mm - NSYSFDHD166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480937477
Réf. Sonepar
00002093747
Réf. Fournisseur
NSYSFDHD166
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
15.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte extérieure de hauteur 1600mm et largeur 600mm sans verrouillage pour les armoires PanelSeT SFHD permet de fermer et protéger l'avant ou l'arrière de l'armoire. La porte doit être montée à l'avant ou à l'arrière de l'armoire PanelSeT SFHD.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette installation est simple.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est doté d'un revêtement C4H et d'une peinture en polyester.
Les Atouts de la gamme:
Pièces de rechange pour Enveloppes Universelles est la gamme qui garantit une maintenance facile et une longévité accrue de vos équipements. Ses produits sont conçus pour s'adapter parfaitement à vos besoins, assurant une disponibilité continue et une performance optimale.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité d'installation : ouverture pratique de 120°
- Charnière gauche ou droite
- Montée à l'avant ou l'arrière
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


