Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - PPC - 1 entrée - pr armoire SM - 1000xP300mm - NSYSMEC1031

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - PPC - 1 entrée - pr armoire SM - 1000xP300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 16 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480663055

Réf. Sonepar

01887066305

Réf. Fournisseur

NSYSMEC1031

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

1000 mm

hauteur:

16 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Pièces détachées - PPC - 1 entrée - pr armoire SM - 1000xP300mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric