Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - tablette pupitre acier SD avec console - L=1600mm - NSYDLSDF16

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - tablette pupitre acier SD avec console - L=1600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

EAN

3606480521416

Réf. Sonepar

01887052141

Réf. Fournisseur

NSYDLSDF16

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1600 mm

hauteur:

479 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT Pièces détachées - couvercle de pupitre - PanelSeT SD - haut. 479x1592mm - 1 couvercle de pupitre - tôle acier gris RAL7035 - ouverture vers le haut 75°