Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L1000 x P400mm - NSYRSF104L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 996 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 396 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481136701
Réf. Sonepar
01887113670
Réf. Fournisseur
NSYRSF104L
Marque
Schneider Electric
largeur:
996 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
396 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


