🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L300 x P800mm - NSYRSF38L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L300 x P800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 296 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • profondeur - 796 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481136572

Réf. Sonepar

01887113657

Réf. Fournisseur

NSYRSF38L

Marque

Schneider Electric

largeur:

296 mm

hauteur:

7.5 mm

profondeur:

796 mm

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L300 x P800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric