Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L600 x P600mm - NSYRSF66L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 596 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 596 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481136626
Réf. Sonepar
01887113662
Réf. Fournisseur
NSYRSF66L
Marque
Schneider Electric
largeur:
596 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
596 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


