Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - vis imperdable - pour panneau SF HD - NSYCSSFHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la tête/extrémité - tête bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 14 mm
système à vis - Torx
longueur de filetage - 14 mm
taille de fil (M..) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480937651
Réf. Sonepar
00002093765
Réf. Fournisseur
NSYCSSFHD
Marque
Schneider Electric
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
14 mm
système à vis:
Torx
longueur de filetage:
14 mm
taille de fil (M..):
6
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
type de filetage:
autre
filetage gauche:
Non
autobloquant:
Non
certificat de type de matériau selon EN 10203:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


