Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Vis imperdables - pour panneaux SF - NSYCSSF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Vis imperdables - pour panneaux SF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 14 mm

  • système à vis - Torx

  • longueur de filetage - 14 mm

  • taille de fil (M..) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480662669

Réf. Sonepar

01887066266

Réf. Fournisseur

NSYCSSF

Marque

Schneider Electric

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

14 mm

système à vis:

Torx

longueur de filetage:

14 mm

taille de fil (M..):

6

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

type de filetage:

autre

filetage gauche:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

autre

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Pièces détachées - Vis imperdables - pour panneaux SF

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric