Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - vis pr PPC de coffret acier - lot de 100 - NSYS3DCGSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête plate
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 9 mm
système à vis - Pozidriv PZ
longueur de filetage - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480437618
Réf. Sonepar
01887043761
Réf. Fournisseur
NSYS3DCGSB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête plate
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
9 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
longueur de filetage:
9 mm
taille de fil (M..):
4.8
qualité du matériau:
6,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
inclinaison du filetage:
1.6 mm
type de filetage:
autre
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
9.5 mm
hauteur de tête:
2.9 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
certificat de type de matériau selon EN 10203:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


