Schneider Electric - PanelSeT - pied encliquetable - fixation de Goulotte - grille & rail - NSYSPC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 24 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480184475

Réf. Sonepar

00020055902

Réf. Fournisseur

NSYSPC

Marque

Schneider Electric

profondeur:

15 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

24 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

avec baguette de tapis:

Non

nombre de cloisons:

0

type de fixation:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric