Schneider Electric - PanelSeT - plaque de 4 entrées de câbles - 112x36mm - NSYDCD244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - droit
largeur - 148 mm
hauteur - 58 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489429034
Réf. Sonepar
01887942903
Réf. Fournisseur
NSYDCD244
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
148 mm
hauteur:
58 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
4
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
épaisseur:
18 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


