Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe-cables 1000x420 Ral 7035 - NSYECPLAZ104G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 960 mm

  • hauteur - 342 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480801532

Réf. Sonepar

01887080153

Réf. Fournisseur

NSYECPLAZ104G

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

960 mm

hauteur:

342 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

4 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Plaque passe-cables 1000x420 Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric