Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe-cables 500x320 Ral 7035 - NSYECPLAZ53G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 465 mm

  • hauteur - 6 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485405292

Réf. Sonepar

01887540529

Réf. Fournisseur

NSYECPLAZ53G

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

465 mm

hauteur:

6 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

4 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Plaque passe-cables 500x320 Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric