Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe-cables 500x420 Ral 7035 - NSYECPLAZ54G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 460 mm
hauteur - 342 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485405308
Réf. Sonepar
01887540530
Réf. Fournisseur
NSYECPLAZ54G
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
460 mm
hauteur:
342 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
4 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


