Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe câbles aluminium pour armoirePLA - L750XP420 - NSYPPC74HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe câbles aluminium pour armoirePLA - L750XP420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 760 mm

  • hauteur - 15 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480681042

Réf. Sonepar

01887068104

Réf. Fournisseur

NSYPPC74HD

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

760 mm

hauteur:

15 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PanelSeT - Plaque passe câbles aluminium pour armoirePLA - L750XP420

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric