Schneider Electric - PanelSeT - Plaston plein/DLA234m Ral 7035 - NSYCTL800DLAG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 755 mm
hauteur - 146 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 20
matériau - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480801211
Réf. Sonepar
00002080121
Réf. Fournisseur
NSYCTL800DLAG
Marque
Schneider Electric
largeur:
755 mm
hauteur:
146 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
20
matériau:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
finition de la surface:
non traité

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


