Schneider Electric - PanelSeT - Plastron CTL double pour armoire PLA - L700mm - NSYCTL750DLP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plastron CTL double pour armoire PLA - L700mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 648 mm

  • hauteur - 298 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 750 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481313447

Réf. Sonepar

01887131344

Réf. Fournisseur

NSYCTL750DLP2

Marque

Schneider Electric

largeur:

648 mm

hauteur:

298 mm

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Plastron CTL double pour armoire PLA - L700mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric