Schneider Electric - PanelSeT - plastron de rattrapage - 50x600mm - lot de 2 - NSYADC16

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 50 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480062780

Réf. Sonepar

00020006278

Réf. Fournisseur

NSYADC16

Marque

Schneider Electric

largeur:

600 mm

hauteur:

50 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - plastron de rattrapage - 50x600mm - lot de 2

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric