Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - acier - H150xL300mm - pour coffret - NSYCTL500DLM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 14
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480162718
Réf. Sonepar
00020016271
Réf. Fournisseur
NSYCTL500DLM
Marque
Schneider Electric
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
14
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
700 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


