Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - charnières - 150x800mm - NSYMPCH158
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480065743
Réf. Sonepar
00020006574
Réf. Fournisseur
NSYMPCH158
Marque
Schneider Electric
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
12 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


