Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - charnières - 200x600mm - NSYMPCH206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480065750

Réf. Sonepar

00020006575

Réf. Fournisseur

NSYMPCH206

Marque

Schneider Electric

modèle:

couvercle

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

12 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ROUMANIE

PanelSeT - plastron - plein - charnières - 200x600mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric