Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - vissé - 150x600mm - NSYMPC156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480065859
Réf. Sonepar
00020006585
Réf. Fournisseur
NSYMPC156
Marque
Schneider Electric
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
12 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ROUMANIE
PanelSeT - plastron - plein - vissé - 150x600mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


