Schneider Electric - PanelSeT - Plateau support PLA 750 x 620 mm - NSYBANPLA76
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 18 mm
largeur - 708 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480678561
Réf. Sonepar
01887067856
Réf. Fournisseur
NSYBANPLA76
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
18 mm
largeur:
708 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - Plateau support PLA 750 x 620 mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


