Schneider Electric - PanelSeT - platines adaptation pour PLAxx4/2p - NSYPTZ42P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 420 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194429

Réf. Sonepar

00020079905

Réf. Fournisseur

NSYPTZ42P

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - platines adaptation pour PLAxx4/2p

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric