Schneider Electric - PanelSeT - Platines d'adaptation p/NSYDPLA6 pour armoires 2 portes - P620 mm - NSYPTZ62P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 620 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT
EAN
3606480704123
Réf. Sonepar
01887070412
Réf. Fournisseur
NSYPTZ62P
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
620 mm
matériau:
métal
largeur:
22 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
620 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0



