Schneider Electric - PanelSeT - Platines d'adaptation pour barreaux crantés NSYDPLA6 - P620 mm - NSYPTZ6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 620 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480663604
Réf. Sonepar
01887066360
Réf. Fournisseur
NSYPTZ6
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
620 mm
matériau:
métal
largeur:
15 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
620 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0


