Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite opaque polycarbonate 27x54x23 Ral 7035 - NSYPLSC2754AG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite opaque polycarbonate 27x54x23 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 540 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777158

Réf. Sonepar

01887077715

Réf. Fournisseur

NSYPLSC2754AG

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

270 mm

largeur:

540 mm

profondeur:

230 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

0 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

45 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de rangées:

1

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

PanelSeT PLS - Boite opaque polycarbonate 27x54x23 Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric