Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite opaque polyester 27x36x18 Ral 7035 - NSYPLSP2736G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 270 mm
largeur - 260 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480777257
Réf. Sonepar
01887077725
Réf. Fournisseur
NSYPLSP2736G
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
270 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
180 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
164 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette boîte polyester arrière dispose d'un couvercle opaque en polyester. Elle est isolante. Son corps est moulé en une seule pièce, les bornes sont murales. Le capot bas est plat, avec vis de verrouillage du capot amovible. Elle est en polyester renforcé avec un arrière et un couvercle en fibres de verre. Elle est grise (RAL 7035). Ses indices de protection sont IP65, IK09, avec résistance au feu NEMA (13,4X) 960 °C. Son isolation est de Classe II.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


