Schneider Electric - PanelSeT PLS - Corps polyester 27x27x13,5 Ral 7035 - NSYFPLS2727G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 270 mm
largeur - 270 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480773983
Réf. Sonepar
01887077398
Réf. Fournisseur
NSYFPLS2727G
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
270 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
135 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
122 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


