Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polyester 27x54X4,5 Ral 7035 - NSYTPLSP2754G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polyester 27x54X4,5 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 540 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777639

Réf. Sonepar

01887077763

Réf. Fournisseur

NSYTPLSP2754G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

270 mm

largeur:

540 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

45 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT PLS - Couvercle opaque polyester 27x54X4,5 Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric