Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 36x36X4,5 - NSYTPLS3636
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 360 mm
largeur - 360 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480189753
Réf. Sonepar
00020018975
Réf. Fournisseur
NSYTPLS3636
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
360 mm
largeur:
360 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
45 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


