Schneider Electric - PanelSeT - Poignee PLA avec anneau cadenas. Ral 7035 - NSYCBCMPLAG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - sans
finition de poignée - poignée à ailes courtes
manette - Non
verrouillage à cadenas - Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485422923
Réf. Sonepar
01887542292
Réf. Fournisseur
NSYCBCMPLAG
Marque
Schneider Electric
type de fermeture:
sans
finition de poignée:
poignée à ailes courtes
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette poignée de porte cadenassable est utilisée pour les équipements où la sécurité est essentielle, elle permet de verrouiller l'accès de l'intérieur grâce à un système de verrouillage empêchant toute manipulation non autorisée.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose de la poignée cadenassable avec le mécanisme de verrouillage intégré prête à être montée sur la porte et des éléments nécessaires au montage.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit répons à la directive UE RoHS, au numéro SCIP et aux règlementations REACh et RoHS chinois.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.
Quelques mots du fabricant :
- Sécurité
- Facilité d'utilisation
- Durabilité
- Compatibilité pour montage facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


