Schneider Electric - PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H1250xL750mm Ral 7035 - NSYPAPLA127G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 648 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480774263
Réf. Sonepar
01887077426
Réf. Fournisseur
NSYPAPLA127G
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
aluminium
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
648 mm
hauteur:
1148 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Cette porte pleine est intérieure. Elle doit être montée à l'avant de l'armoire. La profondeur disponible entre les portes de l'armoire est de 30mm. La porte est en aluminium (RAL 7035). Les charnières sont à gauche (angle d'ouverture de 110°). La porte dispose de 2 serrures avec double barre de 5mm.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour une installation directe dans des armoires avec partie inférieure étanche
- Commander les plaques adaptées nécessaires, réfNSYPTZ
- Deux positions de montage en profondeur en fonction des empreintes M8 choisies
- Verrouillage avec inserts double barre de 5 mm
- Incompatible avec les châssis de distribution modulaire et 19", plaque d'entrée de câble et retenue de porte NSYRETPLAU
- En aluminium
- Gris RAL 7037
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


