Schneider Electric - PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H500xL500mm Ral 7035 - NSYPAPLA55G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 398 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774294

Réf. Sonepar

01887077429

Réf. Fournisseur

NSYPAPLA55G

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

aluminium

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

398 mm

hauteur:

398 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - porte pleine int. avant - PanelSeT haut. 398x398mm - profondeur disponible pour porte d'armoire comprise entre 30mm - inserts laiton - 1 porte - éléments de fixation - alu gris RAL7035 - 2 verrous - ouverture gauche 110°

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric