Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine avec système de fermeture complete PHD105 - NSYDPHD105P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine avec système de fermeture complete PHD105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480841293

Réf. Sonepar

01887084129

Réf. Fournisseur

NSYDPHD105P

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

500 mm

hauteur:

1093 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

28.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - porte pleine - 1093x500mm - façade - PanelSeT PHD enveloppe juxtaposable - appareil de retenue de porte - porte - poignée - charnières - verrou - polyester renforcé fibres de verre gris RAL7035 - 1242 E - ouv. révers. 120°

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric