Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine + fermeture complète PHD55 - NSYDPHD55P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480841439
Réf. Sonepar
01887084143
Réf. Fournisseur
NSYDPHD55P
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
538 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
28.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


