Schneider Electric - PanelSeT - Porte pleine - sans serrure - coffret polyester PLM32G - H300xL200mm - NSYDPLM32G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 215 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485422275
Réf. Sonepar
01887542227
Réf. Fournisseur
NSYDPLM32G
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
215 mm
hauteur:
215 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


