Schneider Electric - PanelSeT - Porte vitrée - sans serrure - coffret polyester PLM86TG - H800xL600mm - NSYDPLM86TG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 636 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485422404
Réf. Sonepar
01887542240
Réf. Fournisseur
NSYDPLM86TG
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
636 mm
hauteur:
636 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


