Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M20 - NSYCGSP20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - apprêté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360342

Réf. Sonepar

01887136034

Réf. Fournisseur

NSYCGSP20

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

apprêté

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

20...20

pays de fabrication:

TURQUIE

PanelSeT - Thalassa - Presse étoupe à clips - M20

Les Atouts de l'article:

Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X. Le produit est composé d'un joint CR (chloroprène) et d'un corps PA (polyamide). Ce presse-étoupe a un filetage de M20 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en haut et en bas du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. Il est conforme aux certifications UL et VDE. Il est résistant aux UV.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric