Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M25 - NSYCGSP25

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - apprêté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360359

Réf. Sonepar

01887136035

Réf. Fournisseur

NSYCGSP25

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

apprêté

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

25...25

pays de fabrication:

TURQUIE

PanelSeT - Presse étoupe à clips - M25

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric