🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe - inox - avec écrou - M40 - NSYCGX40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • hauteur - 49.6 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360267

Réf. Sonepar

01887136026

Réf. Fournisseur

NSYCGX40

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

hauteur:

49.6 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

apprêté

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

40...40

PanelSeT - Thalassa - Presse étoupe - inox - avec écrou - M40

Les Atouts de l'article:

Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X. Le produit est composé d'un joint CR (chloroprène) et d'un corps en acier inoxydable. Ce presse-étoupe a un filetage de M40 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en bas et en haut du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. Il est conforme à la certification VDE.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric