Schneider Electric - PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M16 - ISM71502

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480077197

Réf. Sonepar

00020008072

Réf. Fournisseur

ISM71502

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

2 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

16 mm

dimension angulaire hexagonale:

12 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

membrane

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-30...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

PanelSeT - Thalassa - presse étoupe - IP68 - ISO M16

Les Atouts de l'article:

Ce presse-étoupe est avec serre-câble et métrique externe. Le contre-écrou s'utilise avec métrique interne ou avec des presse-étoupes dans des trous non taraudés. Ce presse-étoupe est équipé d'un écrou et d'un joint néoprène pour un câble.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric