Schneider Electric - PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M40 - ISM71506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 19...28 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480077234
Réf. Sonepar
00020008076
Réf. Fournisseur
ISM71506
Marque
Schneider Electric
pour diamètre de câble jusqu'à:
19...28 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
0 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
40 mm
dimension angulaire hexagonale:
0 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
membrane
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-30...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe avec dispositif de décharge de traction et métrique externe. Écrou de blocage avec métrique interne ou à utiliser avec les presse-étoupes dans les trous non taraudés. Il est équipé d'un écrou et d'un joint en néoprène pour un câble.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


