Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - dosseret modulaire - L600xP300mm - NSYSDC63

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 483 mm

  • profondeur - 300 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480154515

Réf. Sonepar

00020015451

Réf. Fournisseur

NSYSDC63

Marque

Schneider Electric

composants de la console:

console indépendante

largeur:

600 mm

hauteur:

483 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PanelSeT pupitre SD/SDF - dosseret modulaire - L600xP300mm

Les Atouts de l'article:

Ce couvercle de console à charnières en tôle d'acier grise de 1,5mm d'épaisseur (RAL 7035) pour PanelSeT SD. La console est équipée d'un compas d'ouverture pneumatique avec angle d'ouverture de 75°. Il se fixe sur le dessus du pupitre. Le verrouillage se fait par serrure double barre de 3mm. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Le kit est composé de 1 porte, 1 carrosserie, 1 retenue, 1 panneau arrière, 4 marches coulissantes et 2 serrures. Son indice de protection est IP55 conformément à la norme CEI 60529. L'indice de protection mécanique est IK10 conformément à la norme CEI 62262.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric