Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contôle - H1000xL800xP466mm - NSYSD8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composants de la console - partie inférieure
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 466 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480154447
Réf. Sonepar
00020015444
Réf. Fournisseur
NSYSD8
Marque
Schneider Electric
composants de la console:
partie inférieure
largeur:
800 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
466 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Disponible en 4 largeurs avec panneau arrière fixe
- Accessibilité totale depuis l'avant
- Porte amovible et réversible, ouverture facile à 120°
- Verrouillage double barre 3 mm (autres inserts ou cylindres disponibles, à commander séparément, voir page 522)
- Avec ouverture pneumatique
- Ouverture à 75°. Rails de renfort perforés avec un pas de 25 mm
- Avec rails de réglage avec un pas de 25 mm
- Plaque passe-câbles avec 2 parties réglables, avec joint en polyuréthane
- Vis de mise à la terre M8 x 18 mm pour une liaison équipotentielle entre la porte et le corps.
- Réglage de la profondeur de la plaque de montage possible, en acier plissé soudé
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


