Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle avec panneau arr. - 1000x600x597mm - NSYSD6R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - partie inférieure

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 597 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480154423

Réf. Sonepar

00020015442

Réf. Fournisseur

NSYSD6R

Marque

Schneider Electric

composants de la console:

partie inférieure

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

597 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle monobloc avec panneau arrière - H1000xL600xP597mm - IP55 - porte réversible 120° - sans châssis plein - gris (RAL 7035) - épaisseur : 1,5mm

Les Atouts de l'article:

Accessible par l'avant et l'arrière. Protection IP 55, IK 10. Installation au sol. Corps en acier, finition poudre époxy-polyester. Pas de platine avec 2 portes avant. Corps monobloc plié et soudé. Protection IP 55, IK 10. 1 plaque passe-câbles.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour le montage de deux supports dos-à-dos, pour l'installation d'un grand nombre de dispositifs
  • Équipés de découpes pour l'entrée des câbles par le haut
  • Ouverture de porte à 120°, amovible et réversible
  • Verrouillage double barre 3 mm (autres inserts ou cylindres disponibles, à commander séparément)
  • Avec ouverture pneumatique
  • Ouverture à 75°. Rails de renfort perforés avec un pas de 25 mm
  • Découpes d'entrée de câble avec cache d'obturation
  • Avec rails de réglage d’un pas de 25 mm
  • Plaque passe-câbles avec 2 parties réglables, joint en polyuréthane.
  • Vis de mise à la terre M8 x 18 mm pour une liaison équipotentielle entre la porte et le corps

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric